Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel-Klemmschelle 25-28mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel-Klemmschelle 25-28mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Sockel-Klemmschelle 25-28mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Sockel-Klemmschelle 25-28mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2140284
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2140284
EAN/GTIN:
     4012195199397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm | 28 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, klemmschelle m6, Befestigungsschelle, Schelle, Klemmschelle, Sockel-Klemmschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68976*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56976*
€ 3,05801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34976*
€ 2,79621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23976*
€ 2,66531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13976*
€ 2,54631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05976*
€ 2,45111
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68976*
€ 2,01081
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2140187
ab € 1,26112*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2140233
ab € 1,4528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.