Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel-Klemmschelle 2962 28 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel-Klemmschelle 2962 28 LGR
Sockel-Klemmschelle 2962 28 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95959266
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2140284
EAN/GTIN:
     4012195199397
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

Sockel-Klemmschelle 2962 28 LGR

Aufschraubbar auf Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25..28 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,7444*
€ 2,3344*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,7659*
€ 2,3559*
25
Frei Haus
ab € 1,7792*
€ 2,3792*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,8952*
€ 2,5152*
2 Tage
38
1
€ 6,40*
ab € 1,67976*
€ 2,57976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3344*
€ 2,77794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2244*
€ 2,64704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1444*
€ 2,55184
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7444*
€ 2,07584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2140187
ab € 1,27112*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2140233
ab € 1,4528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.