Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 2f Ø16mm geschl Kst hfr 305026-16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 2f Ø16mm geschl Kst hfr
Befestigungsschelle 2f Ø16mm geschl Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B162G58
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2115018
EAN/GTIN:
     4012195196211
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Befestigungsschelle 2f Ø16mm geschl Kst hfr 305026-16
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
6 - 16 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Rohrbänder, abstandschellen obo, abstandschellen, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,54*
€ 22,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,0825*
€ 24,3925*
€ 5,00*
ab € 18,78*
€ 25,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 25,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,678*
€ 30,148*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,148*
€ 35,87612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,828*
€ 35,49532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,408*
€ 33,80552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,398*
€ 32,60362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,008*
€ 30,94952
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,678*
€ 26,98682
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,90712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2101033
ab € 0,3866*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2101068
ab € 1,0163*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2101017
ab € 0,1875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.