Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-ISO-Schelle 24-34mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druck-ISO-Schelle 24-34mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Druck-ISO-Schelle 24-34mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Druck-ISO-Schelle 24-34mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2101068
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2101068
EAN/GTIN:
     4012195195375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24 mm | 34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
sonstige
Anreihbar:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, druckschelle 24-34, selbstklebende kabelschellen, abstandschellen obo, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle, Reihenschelle, ISO-Schelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0259*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6159*
€ 1,92292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4459*
€ 1,72062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4059*
€ 1,67302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3359*
€ 1,58972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2959*
€ 1,54212
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0259*
€ 1,22082
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2101033
ab € 0,3963*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2101017
ab € 0,1895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2115018
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.