Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-ISO-Schelle 6-16mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druck-ISO-Schelle 6-16mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Druck-ISO-Schelle 6-16mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Druck-ISO-Schelle 6-16mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2101017
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2101017
EAN/GTIN:
     4012195195252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm | 16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
sonstige
Anreihbar:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, abstandschellen obo, selbstklebende kabelschellen, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle, Reihenschelle, ISO-Schelle
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,27158*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3389*
€ 0,40329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27158*
€ 0,32318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25158*
€ 0,29938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24158*
€ 0,28748
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20158*
€ 0,23988
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2101033
€ 0,56071*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2101068
€ 1,41734*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2115018
€ 1,0581*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.