Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Greif Ø24mm geschl Kst hfr 3041LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandsschelle 1f Greif Ø24mm geschl Kst hfr
Abstandsschelle 1f Greif Ø24mm geschl Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B162G46
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2105039
EAN/GTIN:
     4012195195498
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Abstandsschelle 1f Greif Ø24mm geschl Kst hfr 3041LGR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
16 - 24 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
24 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, kabelbefestigung obo, selbstklebende kabelschellen, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7725*
€ 1,0025*
7 Tage
300
50
€ 6,95*
ab € 0,8072*
€ 1,0472*
50
€ 4,80*
ab € 0,9143*
€ 1,1843*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,02202*
€ 1,31202*
1 Tag
55
50
€ 5,90*
ab € 1,0438*
€ 1,3338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,31202*
€ 1,5613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26202*
€ 1,5018
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22202*
€ 1,4542
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02202*
€ 1,2162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2105055
ab € 1,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2105012
ab € 0,32*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2107031
ab € 48,054*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2107015
ab € 0,6872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2109018
ab € 1,2481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.