Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø24mm geschl Kst hfr 3051LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandsschelle 1f Ø24mm geschl Kst hfr
Abstandsschelle 1f Ø24mm geschl Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B162G43
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2101033
EAN/GTIN:
     4012195195313
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Abstandsschelle 1f Ø24mm geschl Kst hfr 3051LGR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
14 - 24 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
24 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, abstandschellen obo, selbstklebende kabelschellen, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3963*
€ 0,5463*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,41071*
€ 0,56071*
2 Tage
1476
50
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,63*
24 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4795*
€ 0,6495*
1
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56071*
€ 0,66724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54071*
€ 0,64344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50071*
€ 0,59584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47071*
€ 0,56014
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41071*
€ 0,48874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,0355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2101068
ab € 1,0259*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2101017
ab € 0,1895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2115018
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.