Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø6mm zweilappig ST hfr 79046G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 1f Ø6mm zweilappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø6mm zweilappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B162F52
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1438018
EAN/GTIN:
     4012195135258
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Zugentlastschellen
zugentlastschellen obo
rohrbänder
Befestigungsschelle 1f Ø6mm zweilappig ST hfr 79046G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
6 - 6 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
6 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,40*
€ 94,93*
€ 5,46*
ab € 79,35*
€ 98,83*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,94*
€ 100,06*
Frei Haus
ab € 82,80*
€ 102,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,358*
€ 125,768*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,768*
€ 149,66392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,698*
€ 148,39062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,868*
€ 139,07292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,858*
€ 134,30102
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,358*
€ 121,80602
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,02358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.