Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B162D99 Herst.-Nr.: 1404164 EAN/GTIN: 4012195125891 |
| |
|
| | |
| Spanndrahtschelle 1st Ø4-9mmSeil ST Ø11-16mmKabel gvz n.iso 102011-16G Weitere Informationen: | | Anzahl der Kabel: | 1 | Ausführung: | nicht isoliert | Kabeldurchmesser: | 11 - 16 mm mm | Max. Zugbelastung: | 0 N N | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Spannseildurchmesser: | 4 - 9 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abspannklemme, Abspannschelle, Isolierspanndrahtschelle, Kabelverlegematerial, Klemme, Luftkabelzubehör, Spanndrahtschelle, Verlegematerial |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,8335* | € 69,2235* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,435* | € 69,955* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,11* | € 70,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,79* | € 72,67* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,6135* | € 78,4735* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,23227* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|