Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B156E90 Herst.-Nr.: LF2003508014 EAN/GTIN: 4012740140294 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal Kst 20x33x2000mm br unbeh LF-K 440qmm RAL8014 LF2003508014 Weitere Informationen: | | Anzahl der festen Trennwände: | 0 | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 0 | Ausführung Deckel: | lose | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 33 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 60 °C | Farbe: | braun | Höhe: | 20 mm | Länge: | 2000 mm mm | Nutzbarer Querschnitt: | 440 mm² mm² | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 8014 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP30 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager tehalit kabelkanal 2m, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 2,48* | € 3,75* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 3,31* | € 4,99* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 3,325* | € 5,005* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 3,36* | € 5,06* | | | | Lager 262 | | | | 2 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 4,24* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,24* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|