Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 107x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh EG60110.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück LF-K 107x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh
Endstück LF-K 107x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B149I10
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126077353
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück LF-K 107x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh EG60110.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
107 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4895*
€ 2,4664*
4 Tage
75
1
€ 6,95*
ab € 1,497*
€ 2,4665*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,59196*
€ 5,48196*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,6392*
€ 5,5492*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,19258*
€ 8,97258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97258*
€ 10,67737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15258*
€ 9,70157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87258*
€ 9,36837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47258*
€ 8,89237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32258*
€ 8,71387
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,19258*
€ 7,36917
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,6692*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3804*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3604*
Ähnlich
HKL
ab € 3,64*
Ähnlich
HKL
ab € 3,63*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3421*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3221*
Ähnlich
HKL
ab € 3,64*
Ähnlich
HKL
ab € 5,7535*
Ähnlich
HKL
ab € 5,7635*
Ähnlich
HKL
ab € 3,631*
Ähnlich
HKL
ab € 3,641*
Ähnlich
HKL
ab € 3,79*
Ähnlich
HKL
ab € 3,80*
Ähnlich
HKL
ab € 3,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.