Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 230x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh EG60230.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B149I26
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126077278
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) grau
endplatte (kabelkanal)
Endstück LF-K 230x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh EG60230.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,46*
€ 3,85*
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5,6335*
€ 7,7935*
1
€ 5,46*
ab € 6,32*
€ 9,19*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,96832*
€ 10,11832*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,3253*
€ 13,4053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,4053*
€ 15,95231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,5353*
€ 14,91701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0953*
€ 14,39341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6253*
€ 13,83411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,1853*
€ 13,31051
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,3253*
€ 11,09711
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,6792*
Ähnlich
HKL
ab € 1,54*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3604*
Ähnlich
HKL
ab € 2,30*
Ähnlich
HKL
ab € 3,33*
Ähnlich
HKL
ab € 3,55*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3321*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3221*
Ähnlich
HKL
ab € 3,55*
Ähnlich
HKL
ab € 5,7635*
Ähnlich
HKL
ab € 3,441*
Ähnlich
HKL
ab € 3,561*
Ähnlich
HKL
ab € 3,75*
Ähnlich
HKL
ab € 3,72*
Ähnlich
HKL
ab € 3,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.