Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Endstück, 60x107 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück LF-K 107x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh
Endstück LF-K 107x60mm lire Kst hfr stgr RAL7030 unbeh
Artikel-Nr.:
     4792-40022960
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126077353
EAN/GTIN:
     4011126077353
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) grau
endplatte (kabelkanal)
Endstück, einschließlich Befestigungselement 679, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL60110.1 Abmessung (ca. Maße) H x B : 60 x 107 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: EG60110.1, 4011126077353, Endstück für Leitungsführungskanal, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Türumfahrungskanal, Endverschluss, LF-Kanal, 0403560, 403560
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,5273*
€ 2,4973*
3 Tage
70
1
€ 5,80*
ab € 1,73*
€ 2,82*
Lager 4792
74
1
€ 6,95*
ab € 2,2263*
€ 3,5463*
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,6692*
€ 5,5492*
1
€ 5,46*
ab € 4,16*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5463*
€ 4,2201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0863*
€ 3,6727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9463*
€ 3,5061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8063*
€ 3,3395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6963*
€ 3,2086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2263*
€ 2,6493
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,6692*
Ähnlich
HKL
ab € 2,96*
Ähnlich
HKL
ab € 2,24*
Ähnlich
HKL
ab € 3,35*
Ähnlich
HKL
ab € 3,56*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3321*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3221*
Ähnlich
HKL
ab € 3,56*
Ähnlich
HKL
ab € 5,7135*
Ähnlich
HKL
ab € 2,41*
Ähnlich
HKL
ab € 3,47*
Ähnlich
HKL
ab € 3,58*
Ähnlich
HKL
ab € 3,76*
Ähnlich
HKL
ab € 3,74*
Ähnlich
HKL
ab € 3,791*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.