Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 66x105mm UT Kst sbr RAL8014 unbeh BT1058.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B149H45
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126054521
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück
T-Stück GEB-K 66x105mm UT Kst sbr RAL8014 unbeh BT1058.5
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
105 mm
Breite des Abzweigs:
105 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings t-stück, kabelkanal t- und kreuzstück, Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,23*
€ 44,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 33,39*
€ 44,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,5189*
€ 44,9089*
Frei Haus
ab € 34,18*
€ 45,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,37714*
€ 52,23714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23714*
€ 62,1622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74714*
€ 61,5791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98714*
€ 58,2947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60714*
€ 56,6525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93714*
€ 55,8552
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37714*
€ 46,8588
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 26,99497*
Ähnlich
HKL
ab € 26,91497*
Ähnlich
HKL
ab € 26,80497*
Ähnlich
HKL
ab € 29,81728*
Ähnlich
HKL
ab € 29,87728*
Ähnlich
HKL
ab € 29,65728*
Ähnlich
HKL
ab € 37,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.