| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B147C76 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126052909 |
| |
|
| | |
| Außeneck GEB-K 66x105mm UT 90° Kst rws RAL9010 unbeh BA1058.3 Weitere Informationen: | | Anzahl der Oberteile: | 1 | Ausführung: | Unterteil | Breite: | 105 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 60 °C | Farbe: | reinweiß | weiß | Mit Kabelhalteklammer: | ja | Mit Kanalverbinder: | ja | Mit Schutzfolie: | ja | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Montagelochung im Boden: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Oberteilbreite 1: | 80 mm mm | RAL-Nummer: | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Symmetrisch: | ja | Tiefe: | 66 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 19,6992* | € 26,4892* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 20,02* | € 27,70* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,7324* | € 29,8224* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 22,70* | € 31,14* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,75074* | € 34,75074* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|