Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 230x60mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst A60230.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B147C66
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126047080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außeneck für Leitungsführungskanal
Haubenformteil
Außeneck LF-K 230x60mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst A60230.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,26643*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66643*
€ 62,67305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02643*
€ 61,91145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57643*
€ 58,99595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53643*
€ 57,75835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73643*
€ 54,42635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26643*
€ 46,72705
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3486*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,72343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2386*
Ähnlich
HKL
ab € 7,15*
Ähnlich
HKL
ab € 10,01*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6744*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7244*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 21,25*
Ähnlich
HKL
ab € 21,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.