Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Bogen vz Drehriegel B200mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter DFB90200FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 200 B200mm Stahl bandverzinkt
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 200 B200mm Stahl bandverzinkt
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 200 B200mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B146D47
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7129637
EAN/GTIN:
     4012196250813
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung
Deckel Bogen vz Drehriegel B200mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter DFB90200FS
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Drehriegel
Breite:
200 mm mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
0 mm m
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Winkelstück, winkelstück, Bogendeckel für Kabelleiter, Bogendeckel für Kabelrinne, Deckel Bogen für Kabeltragsystem, Deckel Eckstück für Kabelleiter, Deckel Eckstück für Kabelrinne, Deckel für Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelleiter, Oberteil Bogen Kabelrinne, Oberteil Eckstück Kabelleiter, Oberteil Niedergangsstück Kabelleiter, Oberteil Steigstück Kabelleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,73*
€ 71,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,29*
€ 72,49*
€ 5,00*
ab € 58,94*
€ 75,82*
Frei Haus
ab € 60,73*
€ 77,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,01*
€ 81,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129610
ab € 40,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129653
ab € 78,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129688
ab € 103,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129718
ab € 144,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129734
ab € 177,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.