Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 500 B500mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 500 B500mm Stahl bandverzinkt
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 500 B500mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7129718
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7129718
EAN/GTIN:
     4012196250998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo gitterrinnendeckel, Bogendeckel Kabelrinne, Deckel Bogen Kabeltragsystem, Deckel Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelrinne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129610
ab € 40,75*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129637
ab € 56,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129653
ab € 80,05*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129688
ab € 104,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129734
ab € 177,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.