Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung f.Bogen DFB 90 200 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 200 B200mm Stahl bandverzinkt
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 200 B200mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     3517A-65965012
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7129637
EAN/GTIN:
     4012196250813
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung

Abdeckung f.Bogen DFB 90 200 FS

Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,92*
€ 42,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,43*
€ 72,84*
€ 5,95*
ab € 56,16*
€ 73,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,44*
€ 75,89*
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 77,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129610
ab € 40,42*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129653
ab € 69,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129688
ab € 104,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129718
ab € 145,81*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129734
ab € 178,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.