Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B144J96 Herst.-Nr.: 6349102 EAN/GTIN: 4012196191413 |
| |
|
| | |
| Schraubkopfplatte U-Profil f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage 90° KU7FT Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Geeignet für: | U-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt und beschichtet | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kopfplatte stahl, Klemmkopfplatte, Kopfplatte für Profilschiene, Kopfplatte variabel, Kopfstück, Schraubkopfplatte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,18* | € 41,58* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,46* | € 42,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,92* | € 42,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,39* | € 43,25* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,41* | € 44,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|