Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte für US 7-Stiel 200x100 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte für US 7-Stiel 200x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kopfplatte für US 7-Stiel 200x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6349102
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6349102
EAN/GTIN:
     4012196191413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestiel
Kopfplatte
hängestiel bettermann
hängestiel
Leichte Kopfplatte für die Montage an US 7-Stiel.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: kopfplatte stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.