Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15964035 Herst.-Nr.: 6349102 EAN/GTIN: 4012196191413 |
| |
|
| | |
| Kopfplatte für US-Stiel KU 7 FT Leichte Kopfplatte für die Montage an US 7-Stiel. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Konsolenbefestigung: | nein | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,99* | € 41,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,43* | € 41,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,56* | € 43,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,13* | € 43,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,40* | € 46,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|