Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Ø60x66mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast 1555-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsdose UP Ø60x66mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast
Verbindungsdose UP Ø60x66mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast
Artikel-Nr.:
     262-B136I12
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-04
EAN/GTIN:
     4013456120617
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Ø60x66mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast 1555-04
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
10
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
eineinhalb
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Innentiefe:
64 mm
Koppelbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP2X
Tiefe:
66 - 66 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,1526*
€ 0,2496*
1 Tag
12734
1
€ 4,99*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1 Tag
5219
25
€ 4,98*
ab € 0,1723*
€ 0,2723*
1 Tag
22700
25
€ 5,90*
ab € 0,1743*
€ 0,2743*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,18305*
€ 0,29305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,29305*
€ 0,34873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25305*
€ 0,30113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24305*
€ 0,28923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22305*
€ 0,26543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21305*
€ 0,25353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18305*
€ 0,21783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,32625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2472-20
ab € 0,0574*
Zubehör
Kaiser
1040-01
ab € 2,545*
Zubehör
Kaiser
1181-60
ab € 0,14938*
Zubehör
Kaiser
2472-15
ab € 0,0434*
Zubehör
Kaiser
1184-77
ab € 0,97682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.