Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55928534 Herst.-Nr.: 1555-04 EAN/GTIN: 4013456120617 |
| |
|
| | |
| UP-PLUS Unterputz-Installation
UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 66 mm | Merkmale | Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 | | Produktfarbe | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX2 | | Anzahl von Schrauben | 4 | | Zertifizierung | RoHS, VDE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1516* | € 0,2486* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,16* | € 0,25* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,17* | € 0,27* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,1723* | € 0,2723* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1743* | € 0,2743* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,215* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|