| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136I10 Herst.-Nr.: 1555-62 EAN/GTIN: 4013456120808 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdose UP Ø60x63mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast 1555-62 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 13 | Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: | 0 | Anzahl der mitgelieferten Tüllen: | 0 | Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: | 0 | Ausführung: | Einzel | Ausführung Deckel: | ohne | Bauform: | Geräte-Verbindungsdose/-kasten | Befestigung der Geräte: | schrauben oder spreizen | Bestückung: | ohne | Breite: | 0 mm | Deckelbefestigung: | geschraubt | Durchmesser: | 60 mm | Einführung von hinten: | ja | Farbe: | schwarz | Form: | rund | Funktionserhalt: | ohne | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 | Für Rohrdurchmesser: | 20 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 13.3 - 13.3 mm | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja | Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: | ja | Innentiefe: | 61.8 mm | Koppelbar: | ja | Länge: | 0 mm | Max. Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² | Montageart: | Unterputz | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schutzart (IP): | IP2X | Stutzen: | ohne | Tiefe: | 63 - 63 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, gerätedose unterputz kaiser, gerätedose unterputz, verbindungsdose ip2x |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,40* | ab € 0,50247* | € 0,85247* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,5169* | € 0,8769* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,5183* | € 0,8783* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,57* | € 0,97* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,84431* | € 1,40431* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|