Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø17mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD17


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132E32
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12030101013
EAN/GTIN:
     4025113132642
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø17mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD17
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm mm
Biegeradius, statisch:
13 mm mm
Druckfestigkeit:
1250 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innendurchmesser:
13 mm mm
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach N:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 4,94*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,1367*
€ 4,9467*
50
Frei Haus
ab € 4,171*
€ 4,991*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 5,08*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,2147*
€ 7,2047*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,2047*
€ 8,57359
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,2147*
€ 7,39549
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,2147* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 360,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010328016
ab € 5,36936*
Zubehör
Flexa
15010328032
ab € 17,12966*
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,66*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,21491*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,54*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,41*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,69825*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,6524*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,67*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,32*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,59*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.