Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø36mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 1Zoll IP40-66 ger US-M,AD36-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132D35
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010327032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø36mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 1Zoll IP40-66 ger US-M,AD36-M32
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
48 mm mm
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27.5 mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1", endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 17,09966*
€ 19,82966*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 21,2762*
€ 24,4862*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 25,18*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 22,03606*
€ 25,33606*
1
€ 5,46*
ab € 22,70*
€ 30,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,82966*
€ 23,5973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09966*
€ 20,3486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 495,7415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010327016
ab € 5,39936*
Ähnlich
Flexa
15010327010
ab € 4,73991*
Ähnlich
Flexa
15010327012
ab € 4,73689*
Ähnlich
Flexa
15010327025
ab € 10,27994*
Ähnlich
Flexa
15010327040
ab € 30,47984*
Ähnlich
Flexa
15010327163
ab € 52,38823*
Ähnlich
Flexa
15010327050
ab € 51,45033*
Ähnlich
Flexa
15010327020
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.