Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø27mm Gew M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll IP40-66 ger US-M,AD27-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132D34
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010327025
EAN/GTIN:
     4025113145413
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø27mm Gew M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll IP40-66 ger US-M,AD27-M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamtlänge:
41 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,25994*
€ 12,38994*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,7767*
€ 15,1467*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 15,54*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 13,25207*
€ 15,63207*
1
€ 5,00*
ab € 13,65*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,38994*
€ 14,74403
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25994*
€ 12,20933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 309,7485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010327020
ab € 6,70*
Ähnlich
Flexa
15010327016
ab € 5,37936*
Ähnlich
Flexa
15010327010
ab € 4,72991*
Ähnlich
Flexa
15010327012
ab € 4,70*
Ähnlich
Flexa
15010327032
ab € 17,10966*
Ähnlich
Flexa
15010327040
ab € 30,61984*
Ähnlich
Flexa
15010327163
ab € 52,44823*
Ähnlich
Flexa
15010327050
ab € 51,64033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.