Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B129A42 Herst.-Nr.: 2054019 EAN/GTIN: 4012195183259 |
| |
|
| | |
| Hauptleitungsklemme 7Eing gn REG 1pol schraub 60S7X16GN Weitere Informationen: | | Anschlussart: | schrauben | Anzahl der Ausgänge: | 7 | Anzahl der Eingänge: | 7 | Breite: | 51 mm mm | Farbe: | grün | Höhe: | 20 mm mm | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 1 | Tiefe: | 20 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,3139* | € 6,8839* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,4284* | € 7,0384* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,8687* | € 7,5787* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,33* | € 7,65* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,61482* | € 8,48482* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,8482* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|