Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralleiterklemme 7x16mm² Polyamid blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Neutralleiterklemme 7x16mm² Polyamid blau
Neutralleiterklemme 7x16mm² Polyamid blau
Artikel-Nr.:
     C5551-2054000
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054000
EAN/GTIN:
     4012195183198
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Neutralleiterklemme
Nullklemme
hauptleitungsklemme 1pol
Neutralleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm². Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).
Weitere Informationen:
Polzahl:
7
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
20 mm
Tiefe:
51 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, Gehäuseklemme, Klemmleiste, N-Leiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,38*
€ 80,1822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,52*
€ 77,9688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,92*
€ 73,6848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,27*
€ 71,7213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,21*
€ 63,3199
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054086
ab € 64,29*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054094
ab € 64,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054019
ab € 5,291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.