Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 12x16mm² Polyamid grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzleiterklemme 12x16mm² Polyamid grün
Schutzleiterklemme 12x16mm² Polyamid grün
Schutzleiterklemme 12x16mm² Polyamid grün
Artikel-Nr.:
     C5551-2054094
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054094
EAN/GTIN:
     4012195183372
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm². Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).
Weitere Informationen:
Polzahl:
12
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
20 mm
Tiefe:
85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme 1pol, hauptleitungsklemme, obo erdklemme, Gehäuseklemme, Klemmleiste, PE-Leiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,37*
€ 96,8303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,82*
€ 94,9858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,17*
€ 88,2623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,16*
€ 85,8704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,91*
€ 77,2429
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054086
ab € 64,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054000
ab € 53,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054019
ab € 5,291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.