Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralleiterklemme 12x16mm² Polyamid blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Neutralleiterklemme 12x16mm² Polyamid blau
Neutralleiterklemme 12x16mm² Polyamid blau
Neutralleiterklemme 12x16mm² Polyamid blau
Artikel-Nr.:
     C5551-2054086
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054086
EAN/GTIN:
     4012195183310
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Neutralleiterklemme
Nullklemme
hauptleitungsklemme 1pol
Neutralleiter- Anschlussklemme mit 12 Klemmstellen bis 16 mm². Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).
Weitere Informationen:
Polzahl:
12
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
20 mm
Tiefe:
85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, Gehäuseklemme, Klemmleiste, N-Leiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,27*
€ 95,5213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,43*
€ 94,5217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,34*
€ 89,6546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,10*
€ 86,989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,36*
€ 76,5884
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054000
ab € 53,35*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054094
ab € 65,02*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054019
ab € 5,301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.