Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul Serie 750 750-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einspeise-Segmentmodul Serie 750
Einspeise-Segmentmodul Serie 750
Artikel-Nr.:
     262-B126I79
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-600
EAN/GTIN:
     4045454073985
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Einspeise-Segmentmodul Serie 750 750-600
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
12 mm mm
Distanzmodul:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einspeise- und Segmentmodul, Einspeisemodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul, Segmentmodul
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,84*
€ 15,57*
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 16,90*
2 Tage
183
€ 6,40*
ab € 13,32*
€ 17,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,61489*
€ 17,73489*
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73489*
€ 21,10452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53489*
€ 20,86652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13489*
€ 19,20052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77489*
€ 17,58212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61489*
€ 17,39172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61489*
€ 16,20172
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,098*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.