Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 25-95qmm Serie 285 1Etage 2kl gr 232A Hutschiene TH35 285-195


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme 25-95qmm Serie 285 1Etage 2kl gr 232A Hutschiene TH35
Reihenklemme 25-95qmm Serie 285 1Etage 2kl gr 232A Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-B126I16
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-195
EAN/GTIN:
     4044918452564
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago 285-195 1000v
Reihenklemme 25-95qmm Serie 285 1Etage 2kl gr 232A Hutschiene TH35 285-195
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 - 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 - 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 - 95 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
232 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
25 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
107 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
101 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 12,604*
€ 15,904*
1
€ 5,46*
ab € 15,03*
€ 19,91*
2 Tage
14
1
€ 6,40*
ab € 15,32*
€ 20,27*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 16,42864*
€ 20,50864*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 16,4625*
€ 20,5425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,50864*
€ 24,40528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11864*
€ 22,75118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60864*
€ 22,14428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42864*
€ 19,55008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 102,5432* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-169
ab € 0,242*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-172
ab € 5,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-407
ab € 1,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-442
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-495
ab € 3,346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.