Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme Serie 284 0,2-10qmm gnge 1Etage APL_erf. 284-907


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 284 0,2-10qmm gnge 1Etage APL_erf.
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 284 0,2-10qmm gnge 1Etage APL_erf.
Artikel-Nr.:
     262-B126E89
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-907
EAN/GTIN:
     4045454084646
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 284 0,2-10qmm gnge 1Etage APL_erf. 284-907
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
35 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
78 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemme wago, reihenklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,5808*
€ 3,3208*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,347*
€ 4,247*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,46985*
€ 4,39985*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 4,67*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,39985*
€ 5,23582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06985*
€ 4,84312
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46985*
€ 4,12912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 109,99625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-325
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-329
ab € 0,3091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-402
ab € 0,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-422
ab € 0,5472*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-311
ab € 5,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-312
ab € 0,26715*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.