Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-6qmm Serie 2006 1Etage 2kl gr 41A Hutschiene TH35 2006-1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme 0,5-6qmm Serie 2006 1Etage 2kl gr 41A Hutschiene TH35
Reihenklemme 0,5-6qmm Serie 2006 1Etage 2kl gr 41A Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-B124F43
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1201
EAN/GTIN:
     4017332999649
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Reihenklemme 0,5-6qmm Serie 2006 1Etage 2kl gr 41A Hutschiene TH35 2006-1201
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
41 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
57.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
33 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,80*
€ 1,02*
2 Tage
120
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 0,865*
€ 1,105*
1 Tag
435
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,21*
2 Tage
766
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,21*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,07916*
€ 1,52916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52916*
€ 1,8197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39916*
€ 1,665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35916*
€ 1,6174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27916*
€ 1,5222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22916*
€ 1,4627
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07916*
€ 1,2842
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.