Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-6qmm Serie 282 1Etage 3kl gr 41A Hutschiene TH35 282-699


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme 0,2-6qmm Serie 282 1Etage 3kl gr 41A Hutschiene TH35
Reihenklemme 0,2-6qmm Serie 282 1Etage 3kl gr 41A Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-B124D60
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-699
EAN/GTIN:
     4050821234548
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Reihenklemme 0,2-6qmm Serie 282 1Etage 3kl gr 41A Hutschiene TH35 282-699
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
41 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
85 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
32.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,264*
€ 1,724*
25
€ 5,46*
ab € 1,5396*
€ 2,0996*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,14*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,19*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,69764*
€ 2,27764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,27764*
€ 2,71039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15764*
€ 2,56759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02764*
€ 2,41289
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69764*
€ 2,02019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,941* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-183
ab € 4,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-405
ab € 0,2528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0295*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.