Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4p Y-Abzweig 150qmm 70qmm N(A)YY Y4.5/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4p Y-Abzweig 150qmm 70qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4p Y-Abzweig 150qmm 70qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     262-B103E40
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     131119
EAN/GTIN:
     4010311053912
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Gießharzmuffe 4p Y-Abzweig 150qmm 70qmm N(A)YY Y4.5/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
42 - 42 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
56 - 56 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
70 - 70 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
150 - 150 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,07*
€ 95,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,14*
€ 97,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,29*
€ 106,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 100,48*
€ 126,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,62*
€ 141,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124730
ab € 23,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124763
ab € 64,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131123
ab € 63,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131126
ab € 260,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
133841
ab € 13,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
147533
ab € 38,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
152932
ab € 22,14*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
157645
ab € 94,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.