Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4f Y-Abzweig 50qmm 35qmm N(A)YY Y3/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B103E34
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     131123
EAN/GTIN:
     4010311053882
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
cellpack giessharzmuffe
Gießharzmuffe 4f Y-Abzweig 50qmm 35qmm N(A)YY Y3/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
37 - 37 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
42 - 42 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
35 - 35 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
50 - 50 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharzmuffen, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,01*
€ 84,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,04*
€ 85,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,71*
€ 88,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,27*
€ 113,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124730
ab € 25,53*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124763
ab € 69,68*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131119
ab € 74,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131126
ab € 280,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
133841
ab € 13,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
147533
ab € 36,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
152932
ab € 24,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
157645
ab € 102,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.