Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 5f Y-Abzweig 2,5qmm N(A)YY Y00/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 5f Y-Abzweig 2,5qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 5f Y-Abzweig 2,5qmm N(A)YY
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     262-B103B95
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     133841
EAN/GTIN:
     4010311053868
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Gießharzmuffe 5f Y-Abzweig 2,5qmm N(A)YY Y00/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
5
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
19 - 19 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
19 - 19 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5 - 2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5 - 2.5 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,56*
€ 19,27*
1 Tag
14
€ 6,40*
ab € 15,82*
€ 22,23*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,39*
€ 22,91*
3 Tage
14
€ 5,90*
ab € 17,22*
€ 23,90*
3 Tage
3
€ 6,50*
ab € 18,96*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124730
ab € 23,23*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124763
ab € 64,94*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131119
ab € 75,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131123
ab € 63,02*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131126
ab € 261,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
147533
ab € 38,03*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
152932
ab € 22,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
157645
ab € 94,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.