Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B103A39 Herst.-Nr.: 145361 EAN/GTIN: 4010311020549 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 4x70-150qmm N(A)YY hfr SMH4/70-150/V Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 4 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Geeignet für: | N(A)YY | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 70 - 150 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 150qmm, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 72,48* | € 87,23* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,13* | € 87,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 81,92* | € 97,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,77* | € 97,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,18* | € 100,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|