Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-267290 Herst.-Nr.: 145361 EAN/GTIN: 4010311020549 |
| |
|
| | |
| Cellpack Verbindungsmuffe m.Schraubverbindern SMH4 70-150 V Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 4, Leiternennquerschnitt 70 ... 150mm², Zur Verbindung von Leitungen und Kunststoffkabeln. Geeignet für Leitungen und Kabel mit Isolierhüllen (Leiterisolierungen) aus PVC, PE und VPE und für Leitungen und Kabel mit Mänteln aus PVC und PE. Zum Einsatz in Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanälen und Leerrohren. Hohe elektrische Isolationswerte, querwasserdicht, gute mechanische Festigkeit, gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Erdalkalien und chemische Einflüsse, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, kompakte Abmessungen, unbegrenzt lagerfähig. Lieferumfang: Innenmuffen, Außenmuffe, Schraubverbinder und Montageanleitung Weitere Informationen: | | Spannungsreihe: | 0,6/1 kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Anzahl der Leiter: | 4 | Leiternennquerschnitt: | 70 mm² | 150 mm² | Bergbauzulassung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 150qmm, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfmuffe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,89* | € 87,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,21* | € 87,83* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 89,31* | € 97,87* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,33* | € 97,89* | | | | | 39 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,24* | € 101,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|