Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145359 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Warmschr 4x6-35qmm N(A)YY hfr
Verbindungsmuffe Warmschr 4x6-35qmm N(A)YY hfr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77718419
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145359
EAN/GTIN:
     4010311020525
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
292 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 35mm²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145360
ab € 53,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145361
ab € 72,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145362
ab € 15,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145363
ab € 33,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.