Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145360 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77554251
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145360
EAN/GTIN:
     4010311020532
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
697 g
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 70mm2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145359
ab € 29,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145361
ab € 72,48*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145362
ab € 15,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145363
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.