Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145363 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77718878
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145363
EAN/GTIN:
     4010311020617
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
354 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 35mm²
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145359
ab € 29,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145360
ab € 53,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145361
ab € 72,48*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145362
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.