Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 3G1 sw R50 Ø8,4mm Farbe -25-80°C H07RN-F3G1SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B040I20
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1040820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 3G1 sw R50 Ø8,4mm Farbe -25-80°C H07RN-F3G1SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
117 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
50.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
50.4 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 80 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,743*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,85486* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,333*
€ 68,22627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,343*
€ 67,04817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,733*
€ 63,94227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,923*
€ 60,59837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,933*
€ 59,42027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,743*
€ 50,86417
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040902
ab € 255,70*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040892
ab € 61,324*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040903
ab € 3,89096*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040830
ab € 47,266*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040832
ab € 1,40985*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040840
ab € 65,897*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040845
ab € 10,77152*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040841
ab € 95,3955*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040850
ab € 73,2315*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040854
ab € 8,97323*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040855
ab € 12,00944*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040851
ab € 111,3545*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040856
ab € 20,06678*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040852
ab € 169,55*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040853
ab € 240,881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.