Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 5G10 sw TR500 Ø24,8mm Farbe -25-80°C H07RN-F5G10SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B040I54
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1040854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 5G10 sw TR500 Ø24,8mm Farbe -25-80°C H07RN-F5G10SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
24.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
1001 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 80 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90189*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,73189*
€ 15,15095
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,62189*
€ 15,02005
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,16189*
€ 14,47265
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,56189*
€ 13,75865
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,10189*
€ 13,21125
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,90189*
€ 10,59325
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1040902
ab € 2,58955*
Ähnlich
k.A.
1040892
ab € 0,64614*
Ähnlich
k.A.
1040903
ab € 4,15254*
Ähnlich
k.A.
1040820
ab € 0,89756*
Ähnlich
k.A.
1040830
ab € 1,00291*
Ähnlich
k.A.
1040832
ab € 1,49734*
Ähnlich
k.A.
1040840
ab € 1,39596*
Ähnlich
k.A.
1040845
ab € 11,53322*
Ähnlich
k.A.
1040841
ab € 2,0319*
Ähnlich
k.A.
1040850
ab € 1,54912*
Ähnlich
k.A.
1040855
ab € 12,89248*
Ähnlich
k.A.
1040851
ab € 2,42882*
Ähnlich
k.A.
1040856
ab € 20,07621*
Ähnlich
k.A.
1040852
ab € 3,62028*
Ähnlich
k.A.
1040853
ab € 4,64338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.