Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 3G1,5 sw R50 Ø9,4mm Farbe -25-80°C H07RN-F3G1,5SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B040I30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1040830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 3G1,5 sw R50 Ø9,4mm Farbe -25-80°C H07RN-F3G1,5SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
9.4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
129 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
56.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
56.4 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 80 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98991*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,30991*
€ 1,55879
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,29991*
€ 1,54689
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,22991*
€ 1,46359
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,17991*
€ 1,40409
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,12991*
€ 1,34459
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,98991*
€ 1,17799
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1040902
ab € 2,5427*
Ähnlich
k.A.
1040892
ab € 0,63886*
Ähnlich
k.A.
1040903
ab € 4,0996*
Ähnlich
k.A.
1040820
ab € 0,88874*
Ähnlich
k.A.
1040832
ab € 1,47532*
Ähnlich
k.A.
1040840
ab € 1,3784*
Ähnlich
k.A.
1040845
ab € 11,3462*
Ähnlich
k.A.
1040841
ab € 2,0027*
Ähnlich
k.A.
1040850
ab € 1,5271*
Ähnlich
k.A.
1040854
ab € 8,75571*
Ähnlich
k.A.
1040855
ab € 11,73353*
Ähnlich
k.A.
1040851
ab € 2,40225*
Ähnlich
k.A.
1040856
ab € 19,68071*
Ähnlich
k.A.
1040852
ab € 3,58189*
Ähnlich
k.A.
1040853
ab € 4,52569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.