Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 5G25 sw TR500 Ø32,7mm Farbe -25-80°C H07RN-F5G25SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B040I56
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1040856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 5G25 sw TR500 Ø32,7mm Farbe -25-80°C H07RN-F5G25SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
32.7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
2169 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 80 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24905*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,57905*
€ 35,19907
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,30905*
€ 34,87777
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,66905*
€ 32,92617
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,72905*
€ 31,80757
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,62905*
€ 30,49857
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,24905*
€ 25,28637
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1040902
ab € 2,56307*
Ähnlich
k.A.
1040892
ab € 0,64197*
Ähnlich
k.A.
1040903
ab € 4,14141*
Ähnlich
k.A.
1040820
ab € 0,89262*
Ähnlich
k.A.
1040830
ab € 0,99563*
Ähnlich
k.A.
1040832
ab € 1,46493*
Ähnlich
k.A.
1040840
ab € 1,38597*
Ähnlich
k.A.
1040845
ab € 11,38778*
Ähnlich
k.A.
1040841
ab € 2,02541*
Ähnlich
k.A.
1040850
ab € 1,53671*
Ähnlich
k.A.
1040854
ab € 8,76944*
Ähnlich
k.A.
1040855
ab € 12,76076*
Ähnlich
k.A.
1040851
ab € 2,40816*
Ähnlich
k.A.
1040852
ab € 3,93128*
Ähnlich
k.A.
1040853
ab € 4,58401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.