Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung BN3000 16xC13 4xC19 230V M Mit Sicherung m.Display Schaltbar 802.3005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN3000 16xC13 4xC19 2xLS, Messung pPh.16A H05VV-F 3G4mm CEE32A Lan
BACHMANN BN3000 16xC13 4xC19 2xLS, Messung pPh.16A H05VV-F 3G4mm CEE32A Lan
BACHMANN BN3000 16xC13 4xC19 2xLS, Messung pPh.16A H05VV-F 3G4mm CEE32A Lan
BACHMANN BN3000 16xC13 4xC19 2xLS, Messung pPh.16A H05VV-F 3G4mm CEE32A Lan
Artikel-Nr.:
     262-B021A38
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3005
EAN/GTIN:
     4016514075492
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung BN3000 16xC13 4xC19 230V M Mit Sicherung m.Display Schaltbar 802.3005
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
16
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Auswertung:
auf Abstand
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Breite:
44 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Höhe:
65 mm
Kabellänge:
3 m
Länge:
1234 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Display:
ja
Mit Sicherung:
ja
Montagerichtung:
vertikal
SNMP:
ja
Schaltbar:
ja
Strommessgerät:
ja
Temperaturmessung:
ja
Versorgungsspannung:
230 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 715,47*
€ 786,56*
Frei Haus
ab € 725,56*
€ 792,49*
Frei Haus
ab € 727,13*
€ 800,09*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,32*
€ 844,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 875,15*
€ 954,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,45*
€ 1.135,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,97*
€ 1.131,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,29*
€ 1.080,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,16*
€ 1.058,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,15*
€ 1.041,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.